WEIDMULLER - Conector IE-PS-RJ45-FH-90-P-1. 6 - 1518100000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-PS-RJ45-FH-90-P-1. 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 5

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1518100000

Ref.Sonepar

826159

EAN

4050118325232

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

sí

Categoría:

5

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Transparente:

no

Conector RJ45 sin herramienta IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6, acodado, cat.5 (ISO/IEC 11801).