WEIDMULLER - CONECTOR IE-PS-RJ45-FH-BK - 1963600000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - CONECTOR IE-PS-RJ45-FH-BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1963600000

Ref.Sonepar

147094

EAN

4032248645725

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Otros

Conector RJ45 sin herramienta IE-PS-RJ45-FH-BK. 8 núcleos, 4 núcleos, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET. Conector RJ45 (sin herramientas) según IEC 60603-7-51 para diámetro del conductor de hasta 1,6 mm.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER