WEIDMULLER - Conector IE-PS-RJ45-FH-BK-A - 1132040000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-PS-RJ45-FH-BK-A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1132040000

Ref.Sonepar

147095

EAN

4032248912155

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

no

Color:

Plata

Conector RJ45 sin herramienta IE-PS-RJ45-FH-BK-A. 8 núcleos, EIA/TIA T568 A

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER