WEIDMULLER - Conector IE-PS-RJ45-TH-BK - 1963590000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-PS-RJ45-TH-BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1963590000

Ref.Sonepar

333495

EAN

4032248645695

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Engarce

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Otros

Conector RJ45 crimpado IE-PS-RJ45-TH-BK. Conector con protector antidoblado de cables en negro. Conector de prensado RJ45 según IEC 60603-7-51 para diámetro del conductor de hasta 1,05 mm.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER