WEIDMULLER - Conector IE-PS-SCRJ1-POF - 1206720000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-PS-SCRJ1-POF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Apto para tipo de fibra - POF

  • Tipo de conector - SC-RJ

  • Versión APC - no

  • Tipo de conexión - De engaste

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1206720000

Ref.Sonepar

332590

EAN

4032248988570

Modelo:

Toma

Apto para tipo de fibra:

POF

Tipo de conector:

SC-RJ

Versión APC:

no

Tipo de conexión:

De engaste

Material de férula:

Metal

Color:

Otros

Conector de fibra óptica IE-PS-SCRJ1-POF, Conector SCRJ, POF, IP 20

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER