WEIDMULLER - Conector IE-PS-V01M-2SC-MM-BP - 1963270000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-PS-V01M-2SC-MM-BP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Apto para tipo de fibra - Modo múltiple

  • Tipo de conector - SC-RJ

  • Versión APC - no

  • Tipo de conexión - Bastón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1963270000

Ref.Sonepar

657308

EAN

4032248651740

Modelo:

Toma

Apto para tipo de fibra:

Modo múltiple

Tipo de conector:

SC-RJ

Versión APC:

no

Tipo de conexión:

Bastón

Material de férula:

Metal

Color:

Otros

Conector de fibra óptica IE-PS-V01M-2SC-MM-BP. Variante 1, multimodo SC Duplex, protección antidoblado, IP 67

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER