WEIDMULLER - Conector IE-PS-V01P-RJ45-TH - 1012470000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus (toma)
Tipo de conector - Otros
Apantallado - sí
Categoría - 6A (IEC)
Tipo de conexión - Engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1012470000
Ref.Sonepar
623877
EAN
4032248720125
Modelo:
Bus (toma)
Tipo de conector:
Otros
Apantallado:
sí
Categoría:
6A (IEC)
Tipo de conexión:
Engarce
Herramienta especial necesaria:
no
Color:
Negro
Transparente:
no
Conector RJ45 crimpado IE-PS-V01P-RJ45-TH. Variante 1, plástico
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


