WEIDMULLER - Conector IE-PS-V05M-RJ45-FH - 1963200000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-PS-V05M-RJ45-FH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1963200000

Ref.Sonepar

305281

EAN

4032248651689

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Negro

Conector RJ45 sin herramienta IE-PS-V05M-RJ45-FH. Variante 5.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER