WEIDMULLER - CONECTOR IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - CONECTOR IE-PS-V05M-RJ45-TH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1963110000

Ref.Sonepar

680896

EAN

4032248651610

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Engarce

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Conector RJ45 crimpado IE-PS-V05M-RJ45-TH. Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER