WEIDMULLER - Conector IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-PS-V14M-HYB-10P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 5

  • Tipo de conexión - Engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1072910000

Ref.Sonepar

332478

EAN

4032248831128

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

sí

Categoría:

5

Tipo de conexión:

Engarce

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para conductor de cable litz:

sí

Color:

Otros

Transparente:

no

Conector macho híbrido IE-PS-V14M-HYB-10P, Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER