WEIDMULLER - Conector IE-PS-V14M-RJ45-TH - 1012160000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma
Tipo de conector - Otros
Apantallado - sí
Categoría - 6A (IEC)
Tipo de conexión - Engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1012160000
Ref.Sonepar
844707
EAN
4032248719808
Modelo:
Toma
Tipo de conector:
Otros
Apantallado:
sí
Categoría:
6A (IEC)
Tipo de conexión:
Engarce
Herramienta especial necesaria:
no
Color:
Gris
Transparente:
no
Conector RJ45 crimpado. Variante 14 metal, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010).


