WEIDMULLER - Conector IE-XM-RJ45/RJ45 - 8879050000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector IE-XM-RJ45/RJ45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8879050000

Ref.Sonepar

212538

EAN

4032248614844

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

sí

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

no

Color:

Plata

Transparente:

no

Salida de carril IE-XM-RJ45/RJ45. Acoplamiento RJ45-RJ45, IP 20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER