WEIDMULLER - Conector instalación SAIE-M12B-5-0.5U-M16 - 1836910000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 5
Longitud de cable - 0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo - Hembra (bus)
Tipo de contacto de conexión, lado interno - Hembra (bus)
Método de montaje - Montaje frontal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1836910000
Ref.Sonepar
216001
EAN
4032248344901
Número de polos:
5
Longitud de cable:
0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo:
Hembra (bus)
Tipo de contacto de conexión, lado interno:
Hembra (bus)
Método de montaje:
Montaje frontal
Número de contactos de potencia:
5
Número de contactos de control:
5
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Material de superficie de contacto:
Oro
Tasa de voltaje:
60 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Rosca atornillable:
M12
Sección transversal del núcleo:
0.34 mm²
Con conexión PE:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


