WEIDMULLER - Conector M de configuración libre SAIB-8/11 - 2736560000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Numero de contactos de datos - 8
Número de contactos de potencia - 8
Número de contactos de control - 8
Para diámetro exterior del cable - 8...10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2736560000
Ref.Sonepar
762525
EAN
4050118827842
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Numero de contactos de datos:
8
Número de contactos de potencia:
8
Número de contactos de control:
8
Para diámetro exterior del cable:
8...10 mm
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Tasa de voltaje:
60 V
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...0.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento de plástico
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
no


