WEIDMULLER - Conector M redondo LID 1,5M4R 0,5-1,5mm² rojo - 9200670000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector M redondo LID 1,5M4R 0,5-1,5mm² rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Estañado

  • Aislamiento, color - Rojo

  • Tipo de conexión - Conector de percusión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200670000

Ref.Sonepar

568471

EAN

4032248410514

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento, color:

Rojo

Tipo de conexión:

Conector de percusión

Conector de cables aislado LID 1,5M4 R. Terminales planos, 0,5mm2-1,5mm2. Color rojo. Conectores redondos aislados en PVC con manguito de cobre. Modelos habituales en el mercado, sin soldar, con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER