WEIDMULLER - Conector M redondo LID 6M5R 4-6mm² amarillo - 9200690000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector M redondo LID 6M5R 4-6mm² amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Estañado

  • Aislamiento, color - Amarillo

  • Tipo de conexión - Conector de percusión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9200690000

Ref.Sonepar

568472

EAN

4032248410538

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento, color:

Amarillo

Tipo de conexión:

Conector de percusión

Conector de cables aislado. Terminales planos, 4mm2-6mm2.amarillo. Conectores redondos aislados en PVC con manguito de cobre. Modelos habituales en el mercado, sin soldar, con embudo alimentador cónico.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER