WEIDMULLER - Conector M SAI-M12-KSC-0.34/0.5 - 1468860000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector M SAI-M12-KSC-0.34/0.5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.34...0.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.34...0.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1468860000

Ref.Sonepar

914390

EAN

4050118273984

Tipo de contacto:

Pin

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.34...0.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.34...0.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Material de superficie de contacto:

Oro

Contacto, Macho SAI-M12-KSC-0.34/0.5. En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre. Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores M12 cuentan con 5 sistemas de conexión diferentes. La conexión crimpada se caracteriza por su elevada fiabilidad funcional. En este tipo de conexión, el conductor se engasta al contacto y se coloca en el correspondiente soporte de contactos. La conexión entre el conductor y el contacto es resistente a las vibraciones y garantiza la estabilidad a largo plazo.