WEIDMULLER - Conector M SAI-M23-KSC-0.25/1.0

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector M SAI-M23-KSC-0.25/1.0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.25...1 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.25...1 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1170390000

Ref.Sonepar

238736

EAN

4032248962105

Tipo de contacto:

Pin

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.25...1 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.25...1 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Conectores para sensores y actuadores/Contacto crimpado SAI-M23-KSC-0,25-1.0.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER