WEIDMULLER - Conector M SAI-M23-KSC-1. 00/1.5 - 1170170000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector M SAI-M23-KSC-1. 00/1.5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 1...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 1...1.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1170170000

Ref.Sonepar

629283

EAN

4032248962310

Tipo de contacto:

Pin

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...1.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...1.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Conectores para sensores y actuadores/Contacto crimpado SAI-M23-KSC-1.00-1.5.