WEIDMULLER - Conector M SAI-M23-KSC-1. 5-0.14/1.00 - 1170220000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector M SAI-M23-KSC-1. 5-0.14/1.00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...1 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1170220000

Ref.Sonepar

265589

EAN

4032248962204

Tipo de contacto:

Pin

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...1 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...1 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...1 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Oro

Conectores para sensores y actuadores/Contacto crimpado SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1.