WEIDMULLER - Conector M SAI-M23-SE 6 - 1170000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 6
Entrada de intensidad nominal - 20 A
Tasa de voltaje - 300 V
Grado de contaminación (valor) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1170000000
Ref.Sonepar
332566
EAN
4032248962037
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
6
Entrada de intensidad nominal:
20 A
Tasa de voltaje:
300 V
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no


