WEIDMULLER - Conector M SAI-M23-SE-L-4/4 - 1170380000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector M SAI-M23-SE-L-4/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Número de polos - 8

  • Grado de contaminación (valor) - 3

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1170380000

Ref.Sonepar

238730

EAN

4032248962518

Tipo de contacto:

Bus

Número de polos:

8

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Con conductor de protección:

no

Conectores para sensores y actuadores/Uso SAI-M23-SE-L-4/4.