WEIDMULLER - Conector M SAIB-M16-6/9

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector M SAIB-M16-6/9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1304400000

Ref.Sonepar

1232653

EAN

4050118103380

Conector macho de configuración libre SAIB-M16-6/9, M16, conector hembra, recto. En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre. Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores M12 cuentan con 5 sistemas de conexión diferentes. La conexión crimpada se caracteriza por su elevada fiabilidad funcional. En este tipo de conexión, el conductor se engasta al contacto y se coloca en el correspondiente soporte de contactos. La conexión entre el conductor y el contacto es resistente a las vibraciones y garantiza la estabilidad a largo plazo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER