WEIDMULLER - Conector M SAISW-4-IDC M12 - 1812870000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Pin
Numero de contactos de datos - 4
Número de contactos de potencia - 4
Número de contactos de control - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1812870000
Ref.Sonepar
568249
EAN
4032248296422
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Pin
Numero de contactos de datos:
4
Número de contactos de potencia:
4
Número de contactos de control:
4
Para diámetro exterior del cable:
4...5.1 mm
Tipo de alojamiento:
En ángulo
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
32 V
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.25...0.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión borne de desplazamiento
Material de superficie de contacto:
Estaño
Material de la carcasa:
Latón
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material anillo roscado:
Fundición de zinc
Mecanismo de bloqueo:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


