WEIDMULLER - Conector M SAISW-M-8/9 M12

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector M SAISW-M-8/9 M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1423040000

Ref.Sonepar

994158

EAN

4050118227321

Conector macho de configuración libre SAISW-M-8/9 M12, M12, contacto macho, acodado. En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre. Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores M12 cuentan con 5 sistemas de conexión diferentes. La conexión crimpada se caracteriza por su elevada fiabilidad funcional. En este tipo de conexión, el conductor se engasta al contacto y se coloca en el correspondiente soporte de contactos. La conexión entre el conductor y el contacto es resistente a las vibraciones y garantiza la estabilidad a largo plazo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER