WEIDMULLER - Conector macho SAIS 5/9-VA D-COD - 1920700001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Pin
Numero de contactos de datos - 5
Número de contactos de potencia - 5
Número de contactos de control - 5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1920700001
Ref.Sonepar
287328
EAN
4032248647941
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Pin
Numero de contactos de datos:
5
Número de contactos de potencia:
5
Número de contactos de control:
5
Para diámetro exterior del cable:
6...8 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
60 V
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.25...0.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Acero inox
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material anillo roscado:
Acero inox
Mecanismo de bloqueo:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP69K
Apantallado:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


