WEIDMULLER - Conector PROFIBus FBCON M12 4P M EMC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Pin
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12
Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9455640000
Ref.Sonepar
333954
EAN
4008190053611
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Pin
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
12
Para diámetro exterior del cable:
6...8 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...0.75 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Oro
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


