WEIDMULLER - Conector PTSI 4/LD 400V AC - 1961770000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector PTSI 4/LD 400V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de conexiones eléctricas - 5

  • Ángulo PCI/conexión del conductor - Otros

  • PCB del tipo de conexión - Otros

  • Material del cuerpo de aislamiento - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

22 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1961770000

Ref.Sonepar

419378

EAN

4032248641765

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de conexiones eléctricas:

5

Ángulo PCI/conexión del conductor:

Otros

PCB del tipo de conexión:

Otros

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Tipo de fijación del PCB:

Otros

Tipo de fijación:

Otros

Tipo de bandeo:

Otros

FieldPower®. PL30 - Conectores Circuito Impreso Paso. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Conectores. Conector PTSI 4/LD 400V AC