WEIDMULLER - Conector recto SAIL-M12BG-3-3.0U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9457820300
Ref.Sonepar
808005
EAN
4032248228195
Número de polos:
3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
M12
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Recto
Longitud de cable:
3 m
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
Otros
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
250 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
0 mOhm
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


