WEIDMULLER - Conector redondo SAI-S-5/7 - 9456940000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector redondo SAI-S-5/7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Para diámetro exterior del cable - 4...6 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9456940000

Ref.Sonepar

138861

EAN

4008190304935

Tipo de contacto:

Pin

Para diámetro exterior del cable:

4...6 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de la carcasa:

Plástico

Apantallado:

no

Conectores de configuración libre SAIS-5/7. , M12, Macho, recto. Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre para satisfacer la necesidad de longitudes de cable personalizadas. Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8 de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores M12 cuentan con 5 sistemas de conexión diferentes. La conexión brida-tornillo se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. Gracias a este sistema el conductor (con terminal tubular opcional) se inserta en los elementos de conexión y se fija con un tornillo. Se trata del sistema clásico de conexión caracterizado por su economía y por permitir la conexión de varios conductores.