WEIDMULLER - Conector redondo SAIB-3/7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Numero de contactos de datos - 3
Número de contactos de potencia - 3
Número de contactos de control - 3
Para diámetro exterior del cable - 4...6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1021490000
Ref.Sonepar
568047
EAN
4032248734788
Tipo de contacto:
Bus
Numero de contactos de datos:
3
Número de contactos de potencia:
3
Número de contactos de control:
3
Para diámetro exterior del cable:
4...6 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
250 V
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...0.75 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento de plástico
Material anillo roscado:
Fundición de zinc
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


