WEIDMULLER - Conector s industrial VG 21 HQ EMV68 11-15.5 latón niquelado - 1016120000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 21
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 11...15.5 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1016120000
Ref.Sonepar
273245
EAN
4032248725595
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
21
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
11...15.5 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
sí
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Otros
Área de multisellado:
sí
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Casquillo de tornillo separable:
sí
Versión a prueba de explosiones:
no
Para cable armado:
sí
Versión EMC:
sí


