WEIDMULLER - Conector S2L 3.50/10/90G 3.5SN OR BX - 1727850000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión - Conector flexible PCB
Modelo de conector - Conector fijado
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 10
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1727850000
Ref.Sonepar
333134
EAN
4032248039364
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión:
Conector flexible PCB
Modelo de conector:
Conector fijado
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
10
Número de hileras de contactos de conexión:
2
Contactos de separación modular:
3.5 mm
Conexiones de separación modular:
3.5 mm
Ángulo PCI/Contacto:
0°/180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
9 A
Tasa de voltaje:
125 V
Tensión de sobrecarga nominal:
2.5 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Estaño
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión THR
Longitud de la clavija:
3.5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Naranja
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros


