WEIDMULLER - Conector SAI-4-M 5P M12 - 1701230000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conector para línea principal - Otros
Sección transversal del conductor conectable - 0.08...1.5 mm²
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable - 6...12 mm
Número de ranuras de sensor/actuador - 4
Número de canales por ranura de conecto - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1701230000
Ref.Sonepar
171341
EAN
4008190949730
Tipo de conector para línea principal:
Otros
Sección transversal del conductor conectable:
0.08...1.5 mm²
Casquillo de rosca del cable para diámetro exterior del cable:
6...12 mm
Número de ranuras de sensor/actuador:
4
Número de canales por ranura de conecto:
5
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M12
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
5
Grado de contaminación (valor):
3
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
4 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
4 A
Cuerpo de contacto del material:
Latón
Material de superficie de contacto:
Oro
Material del cuerpo de aislamiento:
PBT
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M12
Con indicación LED:
sí
Con separación de potencial:
sí
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Temperatura de operación:
-20...90 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
60 mm
Altura:
41.5 mm
Longitud:
102 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


