WEIDMULLER - Conector SAI-4-S 3P M8L - 1828740000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conector para línea principal - M12
Número de ranuras de sensor/actuador - 4
Número de canales por ranura de conecto - 3
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores - M8
Número de polos, ranuras de sensor/actuador - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1828740000
Ref.Sonepar
568258
EAN
4032248335381
Tipo de conector para línea principal:
M12
Número de ranuras de sensor/actuador:
4
Número de canales por ranura de conecto:
3
Tipo de bifurcaciones para cables sensores/actuadores:
M8
Número de polos, ranuras de sensor/actuador:
3
Grado de contaminación (valor):
3
Carga útil de intensidad máxima por señal E/S:
2 A
Carga útil de intensidad máxima por toma:
2 A
Cuerpo de contacto del material:
Latón
Material de superficie de contacto:
Oro
Material del cuerpo de aislamiento:
PBT
Ranuras de sensor/actuador de manguito de rosca:
M8
Con indicación LED:
sí
Conexión para sensores NPN:
no
Versión de cable fija apta para cadena de guía de cable:
no
Temperatura de operación:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


