WEIDMULLER - Conector SAI-BW-5/7

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector SAI-BW-5/7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Otros

  • Para diámetro exterior del cable - 4...6 mm

  • Entrada de intensidad nominal - 4 A

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Material de superficie de contacto - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9457260000

Ref.Sonepar

333965

EAN

4032248155767

Tipo de contacto:

Otros

Para diámetro exterior del cable:

4...6 mm

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Otros

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Apantallado:

no

Conectores de configuración libre SAIBW-5/7. , M12, Conector hembra acodado. Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre para satisfacer la necesidad de longitudes de cable personalizadas. Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8 de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores M12 cuentan con 5 sistemas de conexión diferentes. La conexión brida-tornillo se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. Gracias a este sistema el conductor (con terminal tubular opcional) se inserta en los elementos de conexión y se fija con un tornillo. Se trata del sistema clásico de conexión caracterizado por su economía y por permitir la conexión de varios conductores.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER