WEIDMULLER - Conector SAI-M23-BE-12-G - 1296730000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 12
Entrada de intensidad nominal - 8 A
Tasa de voltaje - 200 V
Grado de contaminación (valor) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1296730000
Ref.Sonepar
779242
EAN
4050118094848
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
12
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Tasa de voltaje:
200 V
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no


