WEIDMULLER - Conector SAI-M23-GS-11/17 - 1299390000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector SAI-M23-GS-11/17

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Otros

  • Material de la carcasa - Otros

  • Receptáculo con revestimiento - Otros

  • Receptáculo de color - Otros

  • Apantallado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1299390000

Ref.Sonepar

233625

EAN

4050118097191

Tipo de alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Receptáculo de color:

Otros

Apantallado:

sí

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Conector para sensores y actuadores SAI-M23-GS-11/17, carcasa vacía.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER