WEIDMULLER - Conector SAI-M23-GS-7/12 - 1995840000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector SAI-M23-GS-7/12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Otros

  • Material de la carcasa - Otros

  • Receptáculo con revestimiento - Otros

  • Receptáculo de color - Otros

  • Apantallado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1995840000

Ref.Sonepar

419381

EAN

4032248926121

Tipo de alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Receptáculo de color:

Otros

Apantallado:

sí

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Conectoress para sensores y actuadores/Carcasa vacía SAI-M23-GS-7/12. Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.