WEIDMULLER - Conector SAI-T-5S PARA - 1009370000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 5
Grado de protección (IP), montado - IP67
Tasa de voltaje - 60 V
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Grado de contaminación (valor) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1009370000
Ref.Sonepar
332384
EAN
4032248713622
Número de polos:
5
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Tasa de voltaje:
60 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Grado de contaminación (valor):
3
Material de superficie de contacto:
Oro


