WEIDMULLER - Conector SAI-WDF 4P M12 K 230 - 2485360000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 5
Material de la carcasa - Metal
Grado de protección (IP), montado - IP67
Tasa de voltaje - 230 V
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2485360000
Ref.Sonepar
333583
EAN
4050118496048
Número de polos:
5
Material de la carcasa:
Metal
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Tasa de voltaje:
230 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Material de superficie de contacto:
Oro


