WEIDMULLER - Conector SAI-WDF 5P M12 K - 2427060000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 5
Material de la carcasa - Metal
Grado de protección (IP), montado - IP67
Tasa de voltaje - 60 V
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2427060000
Ref.Sonepar
333548
EAN
4050118435542
Número de polos:
5
Material de la carcasa:
Metal
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Tasa de voltaje:
60 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Material de superficie de contacto:
Oro


