WEIDMULLER - Conector SAI-Y-3/3 M8-M8 U - 1550620000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apantallado - no
Número de polos - 3
Material de la carcasa - Plástico
Grado de protección (IP), montado - IP67
Tasa de voltaje - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1550620000
Ref.Sonepar
818595
EAN
4050118357141
Apantallado:
no
Número de polos:
3
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Tasa de voltaje:
24 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Grado de contaminación (valor):
3
Material de superficie de contacto:
Oro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


