WEIDMULLER - Conector SAI-Y-4-4/2-4 M12/M8 - 1783420000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Adaptador en Y
Apantallado - no
Número de polos - 4
Material de la carcasa - Plástico
Grado de protección (IP), montado - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1783420000
Ref.Sonepar
200821
EAN
4032248183357
Modelo:
Adaptador en Y
Apantallado:
no
Número de polos:
4
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Tasa de voltaje:
24 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Grado de contaminación (valor):
3
Material de superficie de contacto:
Oro


