WEIDMULLER - Conector SAI-Y-4S-M12/M12 - 1060730000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Adaptador en Y
Tipo de contacto - Macho (male)/hembra (female)
Apantallado - no
Número de polos - 4
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1060730000
Ref.Sonepar
265945
EAN
4032248810192
Modelo:
Adaptador en Y
Tipo de contacto:
Macho (male)/hembra (female)
Apantallado:
no
Número de polos:
4
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Tasa de voltaje:
24 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Grado de contaminación (valor):
3
Material de superficie de contacto:
Oro


