WEIDMULLER - Conector SAI-Y-5S B2-4 M12/M12 - 1783410000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apantallado - no
Número de polos - 5
Material de la carcasa - Plástico
Grado de protección (IP), montado - IP67
Tasa de voltaje - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1783410000
Ref.Sonepar
333245
EAN
4032248183340
Apantallado:
no
Número de polos:
5
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Tasa de voltaje:
24 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Grado de contaminación (valor):
3
Material de superficie de contacto:
Oro


