WEIDMULLER - Conector SAIB-12/9-(TL) - 1924960000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Bus
Numero de contactos de datos - 12
Número de contactos de potencia - 12
Número de contactos de control - 12
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1924960000
Ref.Sonepar
757515
EAN
4032248565764
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Bus
Numero de contactos de datos:
12
Número de contactos de potencia:
12
Número de contactos de control:
12
Para diámetro exterior del cable:
6...8 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
1.5 A
Tasa de voltaje:
30 V
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...0.25 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de soldadura
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento de plástico
Material anillo roscado:
Fundición de zinc
Mecanismo de bloqueo:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
no


