WEIDMULLER - Conector SAIB-4/11-1.5 - 1353730000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Bus
Numero de contactos de datos - 4
Número de contactos de potencia - 4
Número de contactos de control - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1353730000
Ref.Sonepar
755260
EAN
4050118156614
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Bus
Numero de contactos de datos:
4
Número de contactos de potencia:
4
Número de contactos de control:
4
Para diámetro exterior del cable:
8...10 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Tasa de voltaje:
250 V
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento de plástico
Material anillo roscado:
Fundición de zinc
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
no


