WEIDMULLER - Conector SAIB-4-IDC-M8 pequeño - 1784050001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Bus
Numero de contactos de datos - 4
Número de contactos de potencia - 4
Número de contactos de control - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1784050001
Ref.Sonepar
568238
EAN
4032248430000
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Bus
Numero de contactos de datos:
4
Número de contactos de potencia:
4
Número de contactos de control:
4
Para diámetro exterior del cable:
3.2...5.4 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
32 V
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...0.34 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión borne de desplazamiento
Material de superficie de contacto:
Estaño
Material de la carcasa:
Latón
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material anillo roscado:
Fundición de zinc
Mecanismo de bloqueo:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
no


