WEIDMULLER - Conector SAIB-5/6S M12 5P A-COD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Numero de contactos de datos - 5
Número de contactos de potencia - 5
Número de contactos de control - 5
Para diámetro exterior del cable - 4...6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1191020000
Ref.Sonepar
658025
EAN
4032248973873
Tipo de contacto:
Bus
Numero de contactos de datos:
5
Número de contactos de potencia:
5
Número de contactos de control:
5
Para diámetro exterior del cable:
4...6 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
60 V
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...0.75 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Latón
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material anillo roscado:
Fundición de zinc
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


